タムロン
レンズ SP AF28-75mmF/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO
ズーム全域F/2.8で画面全体に均一な光量を確保する優れた画質性能とコンパクトさを両立した、大口径標準ズームレンズ。
付属品
フード
全長(mm)
92
本体質量(g)
約510
フィルター直径(Φmm)
67
最大径(Φmm)
73
撮影距離(m)
最短:0.33
開放F値
2.8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32007579
SP AF28-75mmF/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO(ニコン用)
A09_ニコン用
オープン
取扱い終了
返品不可
32007588
SP AF28-75mmF/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO(キヤノン用)
A09_キヤノン用
オープン
取扱い終了
返品不可
32007597
SP AF28-75mmF/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO(ソニー用)
A09_ソニー用
¥
55,000
取扱い終了
32007606
SP AF28-75mmF/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO(ペンタックス用)
A09_ペンタックス用
¥
55,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください