タムロン
タムロンの カメラ・ビデオカメラ
タムロンの カメラ交換レンズ
レンズ SP AF28-75mmF/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32007588
品番
SP AF28-75mmF/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO(キヤノン用)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ズーム全域F/2.8で画面全体に均一な光量を確保する優れた画質性能とコンパクトさを両立した、大口径標準ズームレンズ。
付属品
フード
全長(mm)
92
本体質量(g)
約510
フィルター直径(Φmm)
67
対応機種
A09_キヤノン用
レンズ
大口径標準ズームレンズ
最大径(Φmm)
73
撮影距離(m)
最短:0.33
開放F値
2.8
マウント
キヤノンEFマウント