SP AF28-75mmF/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO(ペンタックス用) レンズ SP AF28-75mmF/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO タムロン 32007606

レンズ SP AF28-75mmF/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32007606 品番SP AF28-75mmF/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO(ペンタックス用)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ズーム全域F/2.8で画面全体に均一な光量を確保する優れた画質性能とコンパクトさを両立した、大口径標準ズームレンズ。

付属品フード 全長(mm)92 本体質量(g)約510 フィルター直径(Φmm)67 対応機種A09_ペンタックス用 最大径(Φmm)73 撮影距離(m)最短:0.33 開放F値2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする