曜日別特売

エポタールBOエコ

エポタールBOエコ - ニッぺ(日本ペイント)エポタールBOエコ - ニッぺ(日本ペイント)

コールタールピッチを含まない変性エポキシ樹脂塗料です。
耐水性、耐薬品性、密着性、耐水性などにすぐれています。
エアレス塗装での厚膜塗装(200μm)が可能です。

用途
港湾・護岸構造物など海水と接触する鉄鋼構造物
水門・排水施設など耐水性を要求される構造物
水道管・水圧鉄管・配水管・導水管など耐水性を要求される構造物(上水道管内面は除く)
タンクなどの内面防食(飲料水タンクは除く)
地中埋設物の防食
橋梁橋げた内面
特性耐水性・耐薬品性主成分エポキシ引火点(℃)塗料液/4、添加剤/4膜厚(μm)はけ・ローラー塗り/(ドライ)60、(ウェット)110、エアレススプレー塗り/(ドライ)200、(ウェット)360密度(g/cm3)1.24(ブラック混合塗料)、1.32(塗料)、0.92(添加剤)/23℃指触乾燥時間(分)90(5℃)、60(23℃)、30(30℃)希釈剤エポタールシンナー危険等級発火点(℃)塗料液/432(参考値)、添加剤/238(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)はけ・ローラー塗り/0~10、エアレススプレー塗り/0~5光沢半つや油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(時間)24(5℃)、8(23℃)、6(30℃)塗り重ね可能時間(時間)48時間以上10日以内(5℃)、24時間以上10日以内(23℃)、24時間以上7日以内(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)はけ・ローラー塗り/0.18、エアレススプレー塗り/0.70
注意
※2液形です。必ず添加剤を混合し十分に攪拌して下さい。
※希釈剤は専用シンナー「エポタールシンナー」をご使用ください。
※作業前に容器に記載している「安全衛生上の注意事項」をご確認ください。
※低温(10℃以下)のときはエポタールBOエコ速乾型をご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
320085253004316-S1セット(4kg)塗料液/ブラック、添加剤/淡黄色塗料液/3.4kg、添加剤/0.6kg
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
320085161003510-S1セット(18kg)塗料液/ブラック、添加剤/淡黄色塗料液/15.3kg、添加剤/2.7kg
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
320085341003510-S1セット(18kg)塗料液/ブラウン、添加剤/淡黄色塗料液/15.3kg、添加剤/2.7kg
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
320085433004316-S1セット(4kg)塗料液/ブラウン、添加剤/淡黄色塗料液/3.4kg、添加剤/0.6kg
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥870~/税込¥957~
沖縄地方数量1につき¥870~/税込¥957~
離島数量1につき¥2,100~/税込¥2,310~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする