曜日別特売

ラジアスゲージ A R1~7 34枚組

ラジアスゲージ A R1~7 34枚組 - シンワ測定ラジアスゲージ A R1~7 34枚組 - シンワ測定ラジアスゲージ A R1~7 34枚組 - シンワ測定
(1件のレビュー)

リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。

用途Rの測定に使用します。測定範囲(mm)1.0~7.0材質冷間圧延鋼質量(g)65精度(mm)±0.05寸法R(mm)1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.5内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3200862973767
3,800
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【シンワ測定】ラジアスゲージ 製品紹介
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32008629
2022-06-01
用途: R形状の確認など
B.I.R企画サービス業

サビ止めと思われる油が隙間無く塗布されており、手やまわりに油が付いた。また匂いも付き
最悪でした。
すべてバラして一枚ずつ油を拭き取らなければ、部品に油が付着していまい商品にならなくなってしまいます。
せめて、注意書きでもあったら、注意したと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジアスゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/098/
2023-02-15

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする