クロスカットシュレッダー

クロスカットシュレッダー - Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー - Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー - Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー - Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー - Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー - Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー - Asmix(アスカ)

デスクサイドにピッタリなコンパクトサイズ
細断屑を捨てやすい引き出し式シュレッダー最大まとめて11枚細断できるから時間効率が上がります。
メディア対応型だからCDやDVD、カードなどが細断できます。メディア専用箱あり。
ダストボックス容量は約15LとコンパクトながらA4コピー紙が約220枚収容できる大容量のシュレッダーです。
クロスカット寸法:4×40mm。定格使用時間6分。細断スピードは約2.2/2.3m/分(50/60Hz)。

ダストボックス容量(L)
紙専用:約1.5(A4コピー用紙10枚ずつ細断時:約220枚)
メディア専用:約1.2(CD/DVD:約20枚、カード:約60枚
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
A4コピー用紙(66g/m2)10枚
メディア(CD/DVD/カード)×各1枚
細断形状A4コピー用紙:クロスカット、メディア:3分割仕様静音電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×415(組合せ時、突起部除く)消費電力(W)(50/60Hz)150機能電源スイッチ、オートスタート&ストップ、自動停止安全スイッチ制御機能温度ブレーカー、警告ランプ、過電流保護機構、紙/メディア同時細断防止機能定格使用時間6分間保証期間1年間細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)50Hz:約2.2(A4コピー用紙1枚時)、60Hz:約2.3(A4コピー用紙1枚時)細断寸法(mm)4×40投入口幅(mm)紙専用:220、メディア専用:120グリーン購入法適合カットサイズ(mm)A4コピー用紙:4×40、メディア(CD/DVD/カード):3分割リバース機能あり最大投入幅A4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32011237S39C
21,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする