HP(日本ヒューレット・パッカード)
Ethernet 10Gb 2ポート 562SFP+ ネットワークアダプター
インターフェイス
PCI Express×8
仕様
コントローラー:Intel X710
ポート数
2
コネクタ形状
SFP+
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32019244
727055-B21
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません