セフティ介錯ロープ

セフティ介錯ロープ - グリーンクロスセフティ介錯ロープ - グリーンクロスセフティ介錯ロープ - グリーンクロスセフティ介錯ロープ - グリーンクロスセフティ介錯ロープ - グリーンクロスセフティ介錯ロープ - グリーンクロスセフティ介錯ロープ - グリーンクロスセフティ介錯ロープ - グリーンクロス

介錯ロープの使用時に3m離れられるように赤と黄と緑で色分けしています。
見える化で安全作業ができます。
原糸を製造する際に、着色している為、後染めの様な色むらや色落ち、色移りも起きにくくなります。
フックとロープが一体型で間に補強金具を入れちぎれにくくしております。

用途玉掛作業時の安全確保に。材質(ロープ)ポリエステル赤/黄/緑ロープ径(Φmm)12内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
質量(kg)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32027574-5(赤1.5/黄1.5/緑2)12164-6554-291139300020
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
32027583-10(赤1.5/黄1.5/緑7)121.564-6554-301139300030
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする