因幡電工
スーパーロックV型(本体・クリップ一体型)
ワンタッチでボルトに取り付けできます。
ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。
ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途
W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。
表面処理
ユニクロ
許容静荷重(N[kgf])
196[20]
厚さ(mm)
(本体)1.0、(フタ)1.0
タイプ
全ねじボトル取付タイプ
仕様
位置ズレ防止穴付き
内容量
1セット(10個)
注意
※屋内専用です。
※W3/8ボルト以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32015263
SRV-24B
(保温材厚)10×10、(銅管)6.35×9.52~6.35×12.70
70
57.5
95
59
37
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
32015279
SRV-35B
(保温材厚)10×10、(銅管)6.35×15.88~9.52×15.88
70
57.5
101
67
37
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
32015288
SRV-46B
(保温材厚)10×10、(銅管)9.52×19.05~12.70×19.05
74
61.5
112
76
41
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
32015297
SRV-58B
(保温材厚)10×10、(銅管)12.70×22.22~15.88×25.40
84
71.5
121
85
51
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
32015306
SRV-69B
(保温材厚)10×10/10×20、(銅管)19.05×25.40~19.05×28.58/6.35×9.52
84
71.5
125
92
51
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
32015315
SRV-710B
(保温材厚)10×10/10×20、(銅管)22.22×28.58~22.22×31.75/6.35×12.70~12.70×19.05
94
81.5
128.5
94
61
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
32015324
SRV-811B
(保温材厚)10×10/10×20、(銅管)25.40×31.75~25.40×34.92/15.88×19.05
94
81.5
138
102
61
¥
4,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
32015333
SRV-912B
(保温材厚)10×10/10×20、(銅管)25.58×34.92~28.58×38.10/19.05×19.05
94
81.5
144
108
61
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
32015349
SRV-1012B
(保温材厚)10×10/10×20、(銅管)25.58×38.10~25.40×41.28/15.88×28.58
103
90.5
155
119
70
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
32015358
SRV-1114B
(保温材厚)10×10/10×20、(銅管)31.75×38.10~34.92×44.45/19.05×38.10
113
100.5
159
123
80
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください