ノーブランド
スポットクーラーJA-SP用延長用冷風ダクト
適合
JA-SP25K、JA-SP25M、JA-SP25P、JA-SPH25B、MJ-ASPH25H
厚さ(mm)
5
長さ(m)
3
内径(Φmm)
118
外径(Φmm)
128
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32460664
JA-ESP25D
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください