つくし工房
ENベスト(高視認性安全服)
あらゆる状況で明視されることを意図した安全服。
種類
ベスト型
材質
(本体)ポリエステル、(反射材)高輝度ガラスビーズ
内容量
1着
注意
※サイズは目安としての適合サイズですので、体型によって異なる場合がございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
色(本体)
高視認性安全服規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33081169
TY-61JL
L
124
62
蛍光オレンジ
クラス1
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
33081187
TY-61J3L
3L
140
80
蛍光オレンジ
クラス2
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
33081135
TY-61YL
L
124
62
蛍光イエロー
クラス1
¥
1,600
取扱い終了
33081144
TY-61YLL
LL
130
64
蛍光イエロー
クラス2
¥
1,600
取扱い終了
33081153
TY-61Y3L
3L
140
80
蛍光イエロー
クラス2
¥
1,600
取扱い終了
33081178
TY-61JLL
LL
130
64
蛍光オレンジ
クラス2
¥
1,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください