つくし工房
ラビットアイ
LED上下交互点滅。単3電池2本付きで連続約30時間使用可能。
LED色
赤
連続使用時間(時間)
約30時間
材質
ポリカーボネート
質量(g)
460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×30×250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33082133
5380
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください