つくし工房
コーンキャップ(カラーコーン用保安灯取付キャップ)グリーン
保安灯をカラーコーンに取り付ける際に使用します。
取付用ビス2本付。
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
質量(g)
62
内径(Φmm)
(差込口)40
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×190
内容量
1台
注意
※棒電池タイプの保安灯は使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33082185
5301-A
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください