つくし工房
セーフティフラッシュ ソーラー式発光マーカー
太陽光をエネルギーに変えて夜間点滅する保安灯です。
カットコーンの上部に取り付けられます。点滅式。
材質
ポリカーボネート
質量(g)
200
電源
ソーラーパネル
動作
(無日照)約10日間
寸法(高さH×幅W)(mm)
189×85
蓄電池タイプ
ニッケル水素単3電池2本
LED使用数(個)
赤×4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33082246
6213
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください