つくし工房
ソーラーLED警告灯
材質
ポリカーボネート、PE
質量(kg)
1.3
電源
ソーラーパネル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
362×170×309
機能
昼夜輝度自動調整
点灯方式
回転点滅、ソーラー式
動作
(無日照)約6日間
LED使用数(個)
アンバー×24、青×6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33082395
6206
¥
39,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください