つくし工房
明かり取り(100V用)
内容量
1組
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
電線仕様-長さ(m)
電線仕様-芯数
電線仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33082404
6350
4.8
電球(別売)
30
2
VCT2
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
33082413
6351
10
照明・電源兼用、電球(別売)
30
3
VCT3.5
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
33082429
6352
8.5
電源専用
30
3
VCT3.5
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
33082438
6353
7
分岐点6ヶ所(6F用)、電源専用
17.6
3
VCT3.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
33082447
6354
9
分岐点8ヶ所(8F用)、電源専用
23.6
3
VCT3.5
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください