ユニックス[建築金物]
差圧式吸気口 150Φ 一般型
外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
材質
ABS樹脂(帯電防止剤配合)
付属品
断熱シート、製品固定プレート
色
クールホワイト
捕集効率(%)
60(質量法/JIS 15 種)
適合パイプ内径(Φmm)
150
内容量
1台
注意
※差圧式給気口はドアを開けた際や外風の影響によって作動する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33085728
PDK150BWFH
¥
10,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください