ユニックス[建築金物]
ステンレス製パイプフード 深型フード
水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
材質
SUS304
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ内径(Φmm)
圧損係数
直管相当長(m)
隙間相当(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33085859
FSG175FR
175
排気/2.6、給気/2.94
排気/22.9
142.3
¥
22,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33085868
FSG200FR
200
排気/4.32、給気/5.26
排気/43.5
139
¥
22,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください