ACE(エース) ACE(エース)の 建築金物 ACE(エース)の 建具金物 ACE(エース)の 引戸金具・折戸金具 共栄純正部品 網戸戸車偏芯用網戸-006左右1セット 共栄純正部品 網戸戸車偏芯用網戸-006左右1セット 注文コード 33086087 注文コード 33086087 (3件のレビュー) 仕様偏心 寸法(cm)9×5.5×0.8 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 33086087 - オープン ¥1,698 ¥1,698 ¥1,868 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 引戸金具・折戸金具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステン枠ベアリング入ジュラコン(R)戸車 SUGICO(スギコ) 税込¥813~ ¥739~ 763 重量戸車 BEST[金物] 税込¥2,748~ ¥2,498~ 763R 重量戸車(車のみ) BEST[金物] 税込¥2,198~ ¥1,998~ 770N ステンレス戸車 BEST[金物] 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 771N ステンレスベアリング入戸車 BEST[金物] 税込¥1,868~ ¥1,698~ 776N サイレント調整戸車 BEST[金物] 税込¥835 ¥759 バスケットへ 951BRU 951BRU戸車 BEST[金物] 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ プリンターペーパー(3ロールセット) BOSCH(ボッシュ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ フジキング重量戸車 H型 ヤボシ 税込¥1,208~ ¥1,098~ (1) 飾り取手(No950) ハイロジック 税込¥692~ ¥629~ 引出用ソフトクローザー ジョー・プリンス竹下 税込¥1,033~ ¥939~ パルフラットレール アルミ V溝レール MTYPE ケージーパルテック 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ SDシステム上レール アトムリビンテック 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 779 ガイドローラー BEST[金物] 税込¥219 ¥199 バスケットへ 779 ピボット受金具 BEST[金物] 税込¥175 ¥159 バスケットへ 779 丁番 クリーム BEST[金物] 税込¥659 ¥599 バスケットへ 779 丁番 クリーム BEST[金物] 税込¥659 ¥599 バスケットへ 779 丁番 ブロンズ BEST[金物] 税込¥659 ¥599 バスケットへ 779 丁番 ブロンズ BEST[金物] 税込¥659 ¥599 バスケットへ 779 上部ピボット BEST[金物] 税込¥175 ¥159 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物引戸金具・折戸金具戸車・車のみ網戸用戸車 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 3 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 33086087 2024-09-16 用途: 網戸の補修 建設業・工事業 戸車の取り付け穴位置が固定されているので加工が必要でした。ネジ位置を自由にできる仕様であれば助かります。 参考になった 対象商品: 33086087 2023-03-30 用途: リフォーム工事時 使いやすくて加工して使用もバッチリ出来ました。また使用しょうと思います。 参考になった 対象商品: 33086087 2020-04-23 用途: 網戸滑車交換 製造業 今まで付いてたものと少し違いあるが取り付けてスライドさせたらバッチリでした良かった!満足です 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります 戸車 重量戸車 網戸用戸車 サッシ用戸車 吊戸車 車のみ シェアする マイページ 最近見た商品