イージーアップ
鋳物ウエイト
鋳物製ウエイトなので接地面積が多く、テントの安定性を高めます。
材質
鋳物(FC-200 ネズミ鋳鉄)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
形状
プレート型(角型)
丸型
質量(kg)
10
20
30
寸法(mm)
235角
250Φ
255Φ
内容量
1セット(4個)
1個
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
形状
質量(kg)
寸法(mm)
高さ(mm)
スリット幅(mm)
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33087128
IW10-M
1個
プレート型(角型)
10
235角
45
39
溶融亜鉛メッキ
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33087137
IW20-T
1個
丸型
20
250Φ
90
51
溶融亜鉛メッキ、ペンキ塗装
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33087146
IW20-M
1個
丸型
20
250Φ
90
51
溶融亜鉛メッキ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33087155
IW30-M
1個
丸型
30
255Φ
120
51
溶融亜鉛メッキ
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33087164
IW10-M×4
1セット(4個)
プレート型(角型)
10
235角
45
39
溶融亜鉛メッキ
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33087173
IW20-T×4
1セット(4個)
丸型
20
250Φ
90
51
溶融亜鉛メッキ、ペンキ塗装
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33087189
IW20-M×4
1セット(4個)
丸型
20
250Φ
90
51
溶融亜鉛メッキ
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33087198
IW30-M×4
1セット(4個)
丸型
30
255Φ
120
51
溶融亜鉛メッキ
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。