曜日別特売

ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12

ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12 - 寺岡製作所

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃

用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)39.2破壊電圧(kV)4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(30m)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33102878No.631S2 #1210300.03耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系8.58(対ステンレス)N/25mm
オープン
取扱い終了
代替品有
33102887No.631S2 #1215300.03耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系8.58(対ステンレス)N/25mm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
33102896No.631S2 #1220300.03耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系8.58(対ステンレス)N/25mm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
33102905No.631S2 #1225300.03耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系8.58(対ステンレス)N/25mm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
33102914No.631S2 #1230300.03耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系8.58(対ステンレス)N/25mm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
33102923No.631S2 #1250300.03耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系8.58(対ステンレス)N/25mm
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33102878No.631S2 #1251287165NO.631S2#12No.631S2 #12 ポリエステルフィルム粘着テープ 寺岡製作所 51287165ポリエステルフィルム粘着テープ寺岡製作所1巻
319
税込351
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33102887No.631S2 #1251287174NO.631S2#12No.631S2 #12 ポリエステルフィルム粘着テープ 寺岡製作所 51287174ポリエステルフィルム粘着テープ寺岡製作所1巻
479
税込527
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33102896No.631S2 #1251287190NO.631S2#12No.631S2 #12 ポリエステルフィルム粘着テープ 寺岡製作所 51287190ポリエステルフィルム粘着テープ寺岡製作所1巻
629
税込692
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33102905No.631S2 #1251287199NO.631S2#12No.631S2 #12 ポリエステルフィルム粘着テープ 寺岡製作所 51287199ポリエステルフィルム粘着テープ寺岡製作所1巻
789
税込868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33102914No.631S2 #1251287208NO.631S2#12No.631S2 #12 ポリエステルフィルム粘着テープ 寺岡製作所 51287208ポリエステルフィルム粘着テープ寺岡製作所1巻
949
税込1,044
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33102923No.631S2 #1251287217NO.631S2#12No.631S2 #12 ポリエステルフィルム粘着テープ 寺岡製作所 51287217ポリエステルフィルム粘着テープ寺岡製作所1巻
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする