高耐久AGV磁気テープ

高耐久AGV磁気テープ - セーフラン安全用品高耐久AGV磁気テープ - セーフラン安全用品高耐久AGV磁気テープ - セーフラン安全用品高耐久AGV磁気テープ - セーフラン安全用品

磁気テープ+保護層により、高い耐摩耗性を実現。
保護層材質はPVC厚さ1mm。
貼り付けるだけの簡単設置。
表面形状により滑り止め効果も!
強力粘着で剥がれにくい!

用途
AGV磁気テープの破損や汚れ防止に高い効果を発揮します!AGV(Automated Guided Vehicle)の登場により、物流現場の無人化、省力化が進み、物流に大きな発展と変化をもたらしました。
しかし、常に大きな課題となっていたのが、”磁気テープと車両の摩耗によるテープ破損”、"繰り返す貼り直し作業”、これらの問題に着目し、開発したのが高耐久AGV磁気テープです。
材質PVC、マグネットグレー厚さ(mm)2.5テープ幅(mm)76テープ長さ(m)25アズワン品番64-3724-43内容量1巻
注意
上面N極
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33101986121227625
26,000
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする