警告表示ラベル(小) 警告

警告表示ラベル(小) 警告 - セーフラン安全用品警告表示ラベル(小) 警告 - セーフラン安全用品警告表示ラベル(小) 警告 - セーフラン安全用品警告表示ラベル(小) 警告 - セーフラン安全用品警告表示ラベル(小) 警告 - セーフラン安全用品警告表示ラベル(小) 警告 - セーフラン安全用品警告表示ラベル(小) 警告 - セーフラン安全用品

表面ラミ加工による高耐久性のある警告表示ラベル
ステッカータイプで貼り付け簡単。
耐久温度-40℃~149℃。
様々なバリエーションがあります。
2サイズあります。

用途危険・警告・注意喚起が必要な場所に貼って使用してください。材質基材:PET、表面:PETラミネートタイプステッカータイプ寸法(縦×横)(mm)35×70内容量1袋(10枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33102519J2124警告、感電注意,感電の恐れあり絶対に触るな
900
859
945(税込)
当日出荷
33102528J2125警告、高温部,火傷の恐れあり絶対に触るな
900
859
945(税込)
8日以内出荷
33102537J2126警告、巻き込まれ注意
900
859
945(税込)
6日以内出荷
33102546J2127警告、挟まれ注意
900
859
945(税込)
当日出荷
33102555J2128警告、回転部,手や物を絶対に近づけるな
900
859
945(税込)
8日以内出荷
33102564J2129警告、切断の恐れあり絶対に触るな
900
859
945(税込)
8日以内出荷
33102573J2130警告、アークフラッシュ注意,保護具を着用すること
900
799
879(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする