水本機械製作所
SBMシャックル
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途
チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
450
寸法L(mm)
60
ねじ径
M-16
寸法d(mm)
30
寸法t(mm)
15
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33110578
A-2681
¥10,200
¥
7,798
¥8,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください