「ソーラー電源機能」とは、光を時計の動力源にする機能です。文字板を通り抜けた光が内部に備えたソーラーセルに当たることで、電気を発生させます。
ここで発生した電気エネルギーが二次電池に蓄えられ、時計の駆動をつかさどります。
「定期的な電池交換の必要がない」「使用される二次電池に有害な金属を含まない」「製造過程で有害物質を使用しない」など地球にやさしい機能です。
- 機能
- 【節電機能】暗所(夜間や映画館等光が少ない状態)でボタン操作が30分以上行われない場合、表示を消灯し節電を行います。【過充電防止機能】二次電池がフル充電の場合、それ以上充電しません。【充電警告機能】二次電池の容量が極端に少なくなるとLOW.BAT表示を点滅させ充電が必要であることを知らせます。(充電警告状態では、LEDライト、アラーム、クロノグラフ、受信機能、時報機能は使用出来ません)
- 表示方式
- デジタル
- 材質
- バンド/PU、裏蓋/ステンレス、ケース/合成樹脂
- 種類
- 腕時計
- エコマーク認定
- 認定
- 表示
- 【時刻】時・分・秒、12/24時間表示切替可能【カレンダー】「月・日・曜」2099年まで修正不要(フルオートカレンダー)
- 時間
- 【精度】平均月差±30秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用)、フル充電後約30ヶ月(節電機能状態で保管)※1日あたりの使用量目安/LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(20秒)、時報24回、節電機能(7.5時間)
- 充電時間
- (目安)【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間7時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間90分、停止状態~通常運針35時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間25分、停止状態~通常運針11時間、停止状態~フル充電170時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間3分、停止状態~通常運針1.5時間、停止状態~フル充電17時間
- 電波形式
- (受信)日本標準電波(福島局/九州局)
- アラーム内容
- 1アラーム(約20秒間)、オン/オフ切替機能付、ホームタイム対象
- ライト種類
- LEDライト(約2秒/回)
- 駆動方式
- ソーラー電源
- 防水仕様
- 10気圧
- 受信方式
- 定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、受信レベル表示機能付、受信結果確認機能付
- カレンダー
- 付き
- 材質(バンド)
- ポリウレタン
- アラーム
- 付き
- デュアルタイム
- 1時間刻みで設定可能
- クロノグラフ
- 計測時間:23時間59分59秒、計測単位:1/100秒(59分59秒99)、1秒(60分~23時間59分59秒) 、スプリットタイム計測機能付
- エコマーク認定番号
- 06 134 014
- 内容量
- 1本