MHS6-300 デジタル電波腕時計 シチズンQ&Q 33122557

デジタル電波腕時計

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
33122557
品番
MHS6-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000

「ソーラー電源機能」とは、光を時計の動力源にする機能です。文字板を通り抜けた光が内部に備えたソーラーセルに当たることで、電気を発生させます。
ここで発生した電気エネルギーが二次電池に蓄えられ、時計の駆動をつかさどります。
「定期的な電池交換の必要がない」「使用される二次電池に有害な金属を含まない」「製造過程で有害物質を使用しない」など地球にやさしい機能です。

機能
【節電機能】暗所(夜間や映画館等光が少ない状態)でボタン操作が30分以上行われない場合、表示を消灯し節電を行います。【過充電防止機能】二次電池がフル充電の場合、それ以上充電しません。【充電警告機能】二次電池の容量が極端に少なくなるとLOW.BAT表示を点滅させ充電が必要であることを知らせます。(充電警告状態では、LEDライト、アラーム、クロノグラフ、受信機能、時報機能は使用出来ません)
表示方式
デジタル
材質
バンド/PU、裏蓋/ステンレス、ケース/合成樹脂
種類
腕時計
エコマーク認定
認定
表示
【時刻】時・分・秒、12/24時間表示切替可能【カレンダー】「月・日・曜」2099年まで修正不要(フルオートカレンダー)
時間
【精度】平均月差±30秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用)、フル充電後約30ヶ月(節電機能状態で保管)※1日あたりの使用量目安/LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(20秒)、時報24回、節電機能(7.5時間)
充電時間
(目安)【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間7時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間90分、停止状態~通常運針35時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間25分、停止状態~通常運針11時間、停止状態~フル充電170時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間3分、停止状態~通常運針1.5時間、停止状態~フル充電17時間
電波形式
(受信)日本標準電波(福島局/九州局)
アラーム内容
1アラーム(約20秒間)、オン/オフ切替機能付、ホームタイム対象
ライト種類
LEDライト(約2秒/回)
駆動方式
ソーラー電源
防水仕様
10気圧
受信方式
定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、受信レベル表示機能付、受信結果確認機能付
カレンダー
付き
材質(バンド)
ポリウレタン
アラーム
付き
デュアルタイム
1時間刻みで設定可能
クロノグラフ
計測時間:23時間59分59秒、計測単位:1/100秒(59分59秒99)、1秒(60分~23時間59分59秒) 、スプリットタイム計測機能付
エコマーク認定番号
06 134 014
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33122557
2022-03-10
用途: 毎日の外仕事
製造業

無駄な機能無く使いやすい。厚みが、あるのでぶつけやすい 激し作業なので薄ければとも思います。

対象商品 : 33122557
2020-02-24
用途: 配送作業時、普段も使用。
運輸・通信業

今まで腕時計を使って無かったので、ジャマはジャマだけど、徐々に慣れてきた。時間も正確だし、使えると思う。

対象商品 : 33122557
2019-05-20
用途: 外出時
製造業

シンプルなデザインであり機能もよいのでお気に入りです。

対象商品 : 33122557
2020-06-27
用途: 通勤
製造業

電波&ソーラー付きで便利ですが、
バンドが特殊で汎用が使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする