スチーム式加湿器 YHY-350Y

スチーム式加湿器 YHY-350Y - ユアサ(ユアサプライムス)

マグネットプラグ式、アロマポット付き

タンク容量(L)2.2連続加湿時間(時間)約6ホワイト質量(kg)1.8消費電力(W)280/140(切替)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×170×265適合床面積木造和室6畳/プレハブ10畳加湿量(mL/h)約350(強)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33117115YHY-350Y(W)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする