YHY-350Y(W) スチーム式加湿器 YHY-350Y ユアサ(ユアサプライムス) 33117115

スチーム式加湿器 YHY-350Y

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33117115 品番YHY-350Y(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

マグネットプラグ式、アロマポット付き

タンク容量(L)2.2 連続加湿時間(時間)約6 ホワイト 質量(kg)1.8 消費電力(W)280/140(切替) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×170×265 適合床面積木造和室6畳/プレハブ10畳 加湿量(mL/h)約350(強)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする