SUN & HOPE(サンアンドホープ)
硫酸加里
速効性のカリ肥料です。根や茎の生育を促進します。サツマイモやじゃがいもの栽培に最適です。元肥や追肥として使えます。
成分
カリ:50
寸法(mm)
75×150×190
名称
50.0硫酸加里
適合作物
花、野菜、庭木、果樹、観葉、盆栽
登録保証
輸第830号
内容量
1袋(500g)
注意
※本商品は、チャック付き・スタンドパックとなります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33118409
-
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください