ベニカXネクストスプレー

ベニカXネクストスプレー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ベニカXネクストスプレー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ベニカXネクストスプレー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ベニカXネクストスプレー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ベニカXネクストスプレー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ベニカXネクストスプレー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(21件のレビュー)

世界初!!5種類の成分を配合した殺虫殺菌スプレー誕生!
手が疲れにくいトリガー採用で病害虫管理がもっと楽に!!
いままで諦めていた虫にも効果を発揮!!
花、庭木、野菜など幅広い植物に使える化学防除成分と物理防除成分を組み合わせた殺虫スプレーです。
害虫に素早く、長く(アブラムシ1か月)効き、退治の難しいチョウ目老齢幼虫(ハスモンヨトウ、オオタバコガ)、薬害抵抗性害虫(アブラムシ、ハダニ)にも効き、病気の予防・治療にも効果的です。
逆さ散布OK!

成分クロチアニジン(0.008%)、還元澱粉糖化物(0.6%)、ピリダリル(0.01%)、ペルメトリン(0.01%)、マンデストロビン(0.02%)質量(g)1150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×252×91性状類白色水和性懸濁液体適合作物ばら、花き類・観葉植物(ばらを除く)、つつじ類、ひいらぎもいくせい、まさき、クロトン、さるすべり、いぬまき、樹木類(つつじ類、ひいらぎもいくせい、まさき、クロトン、さるすべり、いぬまきを除く)、トマト、きゅうり、なす、メロン、キャベツ、レタス、リーフレタス農林水産省登録第(号)24117適合病害虫アブラムシ類、アザミウマ類、オオタバコガ、クロケシツプチョッキリ、コガネムシ類成虫、チュウレンジハバチ、うどんこ病、黒星病等毒劇区分普通物剤形エアゾル内容量1本(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33118445-
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33118445
2024-07-01
用途: 害虫等の駆除
農・林・水産業

ホームセンターで見つけられなかったので、
このたび購入することにしました。
様々なものに効果があるので、
少々高額ですが使い勝手が良いです。

対象商品 : 33118445
2022-09-08
用途: バラ栽培の防虫用に
クライムワークスサービス業

家族に頼まれて購入しましたが、問題なく使えているようです。

1が参考にしています
対象商品 : 33118445
2022-10-09
用途: 庭木の防虫に

住化のスプレーでは上位タイプですが、近所のストアよりお安いので購入してます。効果は正直わかりません。

対象商品 : 33118445
2022-05-31
用途: 虫除け
株式会社epic 運輸・通信業

スプレーすると、虫がよってこない。優れ物です。。。

1が参考にしています
対象商品 : 33118445
2022-05-23
用途: バラの管理
済生会松山病院 循環器内科医療・福祉・介護関連業

これまでの薬剤に比べて使用しやすく、効果もよかった

1が参考にしています
対象商品 : 33118445
2021-11-18
用途: 洋蘭や草花の栽培
不動産業

今迄は病気と虫の薬剤を別々に使用していましたが、ベニカXネクストスプレーは
両方の作業が一辺に出来て大変楽になり嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 33118445
2021-06-15
用途: バラの鉢用
運輸・通信業

今まで他のベニカを使っていましてので新製品を試してみました。まだ数回しか散布していないのですが、効きはいいようです。ベニカXの他に違う成分のものをローテーションで使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 33118445
2021-03-27
用途: 園芸
教育・研究機関

噴霧機能が2種類あること、弱い力でもしっかり散布出来、殺虫殺菌剤が入っているので満足してます。今まで使っていたものより価格は高いけれどそれだけの価値がある。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする