曜日別特売

スチール製ローラ単体 ERRD型(シャフト付き)

スチール製ローラ単体 ERRD型(シャフト付き) - オークラ輸送機スチール製ローラ単体 ERRD型(シャフト付き) - オークラ輸送機スチール製ローラ単体 ERRD型(シャフト付き) - オークラ輸送機

ERコンベヤ用ローラ単体
ベルコンミニと機幅を合わせたERローラ
シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

用途ERRDコンベヤに組み込み可能なΦ19.1スチール製ローラシャフト径(Φmm)(丸鋼)6ローラ径(Φmm)19.1Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33125488ERRD90N-A90
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33125497ERRD140N-A140
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33125506ERRD190N-A190
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33125515ERRD240N-A240
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33125524ERRD290N-A290
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33125533ERRD390N-A390
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33125549ERRD490N-A490
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする