オークラ輸送機
スチール製ローラ単体 KR型(シャフト付き)
KRコンベヤ用ローラ単体
シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途
KRコンベヤに組み込み可能なΦ25.4スチール製ローラ
シャフト径(Φmm)
(パイプ)8
ローラ径(Φmm)
25.4Xt1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33125558
KR90N-A
90
¥
889
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33125567
KR150N-A
150
¥
959
¥
769
アウトレット
¥
846
(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
残り3点です
33125576
KR240N-A
240
¥
1,098
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33125585
KR305N-A
305
¥
1,298
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33125594
KR390N-A
390
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33125603
KR490N-A
490
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください