曜日別特売

スチール製ローラ単体 SR型(シャフト付き)

スチール製ローラ単体 SR型(シャフト付き) - オークラ輸送機スチール製ローラ単体 SR型(シャフト付き) - オークラ輸送機スチール製ローラ単体 SR型(シャフト付き) - オークラ輸送機

SRコンベヤ用ローラ単体
シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。

用途SRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33125944SR90N-A90
1,298
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33125953SR150N-A150
1,398
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33125969SR240N-A240
1,698
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33125978SR305N-A305
1,798
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33125987SR390N-A390
1,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33125996SR490N-A490
1,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126005SR620N-A620
2,698
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126014SR690N-A690
2,898
2,298
アウトレット
2,528(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
残り10点です
33126023SR790N-A790
2,998
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126039SR890N-A890
3,298
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126048SR990N-A990
3,798
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
54988904SR300N-A300
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
54988913SR400N-A400
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
54988929SR500N-A500
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする