曜日別特売

スチール製ローラ単体 SRM型(シャフト付き)

スチール製ローラ単体 SRM型(シャフト付き) - オークラ輸送機スチール製ローラ単体 SRM型(シャフト付き) - オークラ輸送機スチール製ローラ単体 SRM型(シャフト付き) - オークラ輸送機

SRMコンベヤ用ローラ単体
シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

用途SRMコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)16ローラ径(Φmm)57Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33126163SRM90N-A90
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126179SRM150N-A150
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126188SRM240N-A240
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126197SRM305N-A305
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126206SRM390N-A390
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126215SRM490N-A490
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126224SRM620N-A620
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126233SRM690N-A690
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126249SRM790N-A790
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126258SRM890N-A890
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126267SRM990N-A990
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする