オークラ輸送機
スチール製ローラ単体 NHR型(シャフト付き)
NHRコンベヤ用ローラ単体
シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途
NHRコンベヤに組み込み可能なΦ76.3スチール製ローラ
シャフト径(Φmm)
(丸鋼)20
ローラ径(Φmm)
76.3Xt3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33126495
NHR150N-A
150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126504
NHR240N-A
240
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126513
NHR305N-A
305
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126529
NHR390N-A
390
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126538
NHR490N-A
490
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126547
NHR620N-A
620
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126556
NHR690N-A
690
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126565
NHR790N-A
790
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126574
NHR890N-A
890
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126583
NHR990N-A
990
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126599
NHR1090N-A
1090
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126608
NHR1190N-A
1190
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください