スチール製テーパローラ単体R900 NTR型(シャフト付き)

スチール製テーパローラ単体R900 NTR型(シャフト付き) - オークラ輸送機スチール製テーパローラ単体R900 NTR型(シャフト付き) - オークラ輸送機スチール製テーパローラ単体R900 NTR型(シャフト付き) - オークラ輸送機

NTRコンベヤ用ローラ単体
カーブ専用テーパローラ
シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

用途NTRコンベヤに組み込み可能な内径Φ42.7(R900)スチール製テーパローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)42.7×t1.6内容量1本
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33126617NTR305N-A305
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126626NTR390N-A390
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126635NTR490N-A490
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126644NTR620N-A620
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126653NTR690N-A690
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする