曜日別特売

スチール製ツバ付きローラ単体 SRF型(シャフト付き)

スチール製ツバ付きローラ単体 SRF型(シャフト付き) - オークラ輸送機スチール製ツバ付きローラ単体 SRF型(シャフト付き) - オークラ輸送機スチール製ツバ付きローラ単体 SRF型(シャフト付き) - オークラ輸送機

ツバ付き(片側)ローラ単体
シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

用途ローラ片端に抵抗の少ないガイドの役割を行うツバ付Φ57スチール製ローラローラ径(Φmm)57Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応ツバ外径(Φmm)100内容量1本
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ強度(kg)
ローラ幅W(mm)
ローラ径(Φmm)
シャフト径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33126757SRF90N-A1609057Xt1.4(パイプ)12
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126766SRF150N-A16015057Xt1.4(パイプ)12
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126775SRF240N-A13524057Xt1.4(パイプ)12
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126784SRF305N-A11030557Xt1.4(パイプ)12
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126793SRF390N-A8539057Xt1.4(パイプ)12
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126809SRF490N-A7049057Xt1.4(パイプ)12
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126818SRF620N-A5562057Xt1.4(パイプ)12
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126827SRF690N-A5069057Xt1.4(パイプ)12
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126836SRF790N-A4079057Xt1.4(パイプ)12
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126845SRF890N-A6589057Xt1.4(丸鋼)12
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126854SRF990N-A6099057Xt1.4(丸鋼)12
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする