オークラ輸送機
ステンレス製ローラ単体 ES型(シャフト付き)
ESコンベヤ用ローラ単体
最小ローラ径のステンレスローラ
シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途
ESコンベヤに組み込み可能なΦ18ステンレス製ローラ
材質(ローラー部)
SUS304
シャフト径(Φmm)
丸鋼(SUS304)6
ローラ径(Φmm)
18Xt0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ強度(kg)
ローラ幅W(mm)
ローラ径(Φmm)
シャフト径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33126976
ES90N-A
15
90
18Xt0.8
丸鋼(SUS304)6
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126985
ES150N-A
15
150
18Xt0.8
丸鋼(SUS304)6
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33126994
ES240N-A
11
240
18Xt0.8
丸鋼(SUS304)6
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33127003
ES305N-A
9
305
18Xt0.8
丸鋼(SUS304)6
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33127019
ES390N-A
7
390
18Xt0.8
丸鋼(SUS304)6
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください