オークラ輸送機
ステンレス製ローラ単体 ESRD型(シャフト付き)
ESRDコンベヤ用ローラ単体
最小ローラ径のステンレスローラ
ジャブコンⅡと機幅を合わせたESローラ
シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途
ESRDコンベヤに組み込み可能なΦ18ステンレス製ローラ
シャフト径(Φmm)
丸鋼(SUS304)6
材質(ローラー部)
SUS304
ローラ径(Φmm)
18Xt0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33127028
ESRD90N-A
90
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33127037
ESRD140N-A
140
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33127046
ESRD190N-A
190
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33127055
ESRD240N-A
240
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33127064
ESRD290N-A
290
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33127073
ESRD390N-A
390
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください