オークラ輸送機
ステンレス製ローラ単体 QS型(シャフト付き)
QSコンベヤ用ローラ単体
シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途
QSコンベヤに組み込み可能なΦ38.1ステンレス製ローラ
シャフト径(Φmm)
パイプ(SUS304)12
材質(ローラー部)
SUS430J1L相当
ローラ強度(kg)
40
ローラ径(Φmm)
38.1Xt1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33127143
QS90N-A
90
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33127159
QS150N-A
150
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33127168
QS240N-A
240
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33127177
QS305N-A
305
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33127186
QS390N-A
390
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33127195
QS490N-A
490
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33127204
QS620N-A
620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33127213
QS690N-A
690
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください