ステンレス製テーパローラ単体R900 NTS型(シャフト付き)

ステンレス製テーパローラ単体R900 NTS型(シャフト付き) - オークラ輸送機ステンレス製テーパローラ単体R900 NTS型(シャフト付き) - オークラ輸送機ステンレス製テーパローラ単体R900 NTS型(シャフト付き) - オークラ輸送機

NTSコンベヤ用ローラ単体
シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。

用途NTSコンベヤに組み込み可能な内側径Φ42.7ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12材質(ローラー部)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)42.7×t1.5内容量1本
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33127457NTS305N-A305
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33127466NTS390N-A390
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33127475NTS490N-A490
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33127484NTS620N-A620
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33127493NTS690N-A690
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする