曜日別特売

アルミ製ローラ単体 ZARS型(シャフト付き)

アルミ製ローラ単体 ZARS型(シャフト付き) - オークラ輸送機アルミ製ローラ単体 ZARS型(シャフト付き) - オークラ輸送機アルミ製ローラ単体 ZARS型(シャフト付き) - オークラ輸送機

ZARSコンベヤ用ローラ単体
ステンレスシャフト、樹脂ベアリングを採用した低騒音タイプ
さびに強いステンレス製シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

用途ZARSコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラシャフト径(Φmm)6ロングボルト(ステンレス)材質(ローラー部)アルミローラ強度(kg)20ローラ径(Φmm)42Xt1.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33127658ZARS240N-A240
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33127667ZARS305N-A305
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33127676ZARS390N-A390
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33127685ZARS490N-A490
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする