オークラ輸送機
樹脂製ローラ単体 BES型(シャフト付き)
BESコンベヤ用ローラ単体
シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途
BESコンベヤに組み込み可能なΦ18.1(抗菌PVC)ローラ
材質(ローラー部)
抗菌樹脂PVC
シャフト径(Φmm)
丸鋼(SUS304)6
ローラ強度(kg)
3
ローラ径(Φmm)
18Xt1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ強度(kg)
ローラ幅W(mm)
ローラ径(Φmm)
シャフト径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33127694
BES90N-A
3
90
18Xt1.2
丸鋼(SUS304)6
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33127703
BES150N-A
3
150
18Xt1.2
丸鋼(SUS304)6
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33127719
BES240N-A
3
240
18Xt1.2
丸鋼(SUS304)6
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33127728
BES305N-A
3
305
18Xt1.2
丸鋼(SUS304)6
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33127737
BES390N-A
3
390
18Xt1.2
丸鋼(SUS304)6
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください