曜日別特売

スチール製ローラ単体 FR型(シャフトなし)

スチール製ローラ単体 FR型(シャフトなし) - オークラ輸送機スチール製ローラ単体 FR型(シャフトなし) - オークラ輸送機スチール製ローラ単体 FR型(シャフトなし) - オークラ輸送機

FRコンベヤ用ローラ単体
シャフトなし
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

用途FRコンベヤに組み込み可能なΦ32スチール製ローラシャフト径(Φmm)8ローラ径(Φmm)32Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ強度(kg)
ローラ幅W(mm)
ローラ径(Φmm)
シャフト径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33128333FR90N-N509032Xt1.28
899
989(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128349FR150N-N5015032Xt1.28
999
1,099(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128358FR240N-N4524032Xt1.28
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128367FR305N-N3530532Xt1.28
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128376FR390N-N2539032Xt1.28
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128385FR490N-N2049032Xt1.28
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128394FR620N-N1562032Xt1.28
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする