曜日別特売

スチール製ローラ単体 PR型(シャフトなし)

スチール製ローラ単体 PR型(シャフトなし) - オークラ輸送機スチール製ローラ単体 PR型(シャフトなし) - オークラ輸送機スチール製ローラ単体 PR型(シャフトなし) - オークラ輸送機

PRコンベヤ用ローラ単体
シャフトなし
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

用途PRコンベヤに組み込み可能なΦ42.7スチール製ローラシャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ強度(kg)
ローラ幅W(mm)
ローラ径(Φmm)
シャフト径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33128489PR90N-N1409042.7Xt1.412
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128498PR150N-N14015042.7Xt1.412
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128507PR240N-N13524042.7Xt1.412
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128516PR305N-N11030542.7Xt1.412
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128525PR390N-N8539042.7Xt1.412
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128534PR490N-N7049042.7Xt1.412
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128543PR620N-N5562042.7Xt1.412
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128559PR690N-N5069042.7Xt1.412
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128568PR790N-N4079042.7Xt1.412
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
54988965PR300N-N11030042.7×t1.412
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
54988974PR400N-N8540042.7×t1.412
オープン
1,988
2,187(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
54988983PR500N-N7050042.7×t1.412
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする