スチール製ローラ単体 SSR型(シャフトなし)

スチール製ローラ単体 SSR型(シャフトなし) - オークラ輸送機スチール製ローラ単体 SSR型(シャフトなし) - オークラ輸送機スチール製ローラ単体 SSR型(シャフトなし) - オークラ輸送機

SSRコンベヤ用ローラ単体
衝撃に強いSR型の強度アップ版
シャフトなし
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

用途SSRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)12ローラ径(Φmm)57Xt2.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ強度(kg)
ローラ幅W(mm)
ローラ径(Φmm)
シャフト径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33128778SSR90N-N1609057Xt2.312
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128787SSR150N-N16015057Xt2.312
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128796SSR240N-N13524057Xt2.312
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128805SSR305N-N11030557Xt2.312
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128814SSR390N-N8539057Xt2.312
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128823SSR490N-N7049057Xt2.312
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128839SSR620N-N5562057Xt2.312
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128848SSR690N-N5069057Xt2.312
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128857SSR790N-N4079057Xt2.312
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128866SSR890N-N6589057Xt2.312
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128875SSR990N-N6099057Xt2.312
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする