オークラ輸送機
スチール製ローラ単体 SRM型(シャフトなし)
SRMコンベヤ用ローラ単体
シャフトなし
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途
SRMコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラ
シャフト径(Φmm)
16
ローラ径(Φmm)
57Xt1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33128884
SRM90N-N
90
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128893
SRM150N-N
150
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128909
SRM240N-N
240
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128918
SRM305N-N
305
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128927
SRM390N-N
390
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128936
SRM490N-N
490
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128945
SRM620N-N
620
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128954
SRM690N-N
690
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128963
SRM790N-N
790
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128979
SRM890N-N
890
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128988
SRM990N-N
990
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください