曜日別特売

スチール製ローラ単体 NHR型(シャフトなし)

スチール製ローラ単体 NHR型(シャフトなし) - オークラ輸送機スチール製ローラ単体 NHR型(シャフトなし) - オークラ輸送機スチール製ローラ単体 NHR型(シャフトなし) - オークラ輸送機

NHRコンベヤ用ローラ単体
シャフトなし
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

用途NHRコンベヤに組み込み可能なΦ76.3スチール製ローラシャフト径(Φmm)20ローラ径(Φmm)76.3Xt3.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33129216NHR150N-N150
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33129225NHR240N-N240
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33129234NHR305N-N305
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33129243NHR390N-N390
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33129259NHR490N-N490
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33129268NHR620N-N620
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33129277NHR690N-N690
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33129286NHR790N-N790
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33129295NHR890N-N890
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33129304NHR990N-N990
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33129313NHR1090N-N1090
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする