オークラ輸送機
スチール製ツバ付きローラ単体 SRF型(シャフトなし)
ツバ付き(片側)ローラ単体
シャフトなし
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途
ローラ片端に抵抗の少ないガイドの役割を行うツバ付Φ57スチール製ローラ
シャフト径(Φmm)
12
ローラ径(Φmm)
57Xt1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ツバ外径(Φmm)
100
内容量
1本
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ強度(kg)
ローラ幅W(mm)
ローラ径(Φmm)
シャフト径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33129469
SRF90N-N
160
90
57Xt1.4
12
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33129478
SRF150N-N
160
150
57Xt1.4
12
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33129487
SRF240N-N
135
240
57Xt1.4
12
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33129496
SRF305N-N
110
305
57Xt1.4
12
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33129505
SRF390N-N
85
390
57Xt1.4
12
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33129514
SRF490N-N
70
490
57Xt1.4
12
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33129523
SRF620N-N
55
620
57Xt1.4
12
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33129539
SRF690N-N
50
690
57Xt1.4
12
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33129548
SRF790N-N
40
790
57Xt1.4
12
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33129557
SRF890N-N
65
890
57Xt1.4
12
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33129566
SRF990N-N
60
990
57Xt1.4
12
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください