オークラ輸送機
スチール製ツバ付きローラ単体 SRFF型(シャフトなし)
ツバ付き(片側)ローラ単体
シャフトなし
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途
ローラ両端に抵抗の少ないガイドの役割を行うツバ付Φ57スチール製ローラ
シャフト径(Φmm)
12
ローラ径(Φmm)
57Xt1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ツバ外径(Φmm)
100
内容量
1本
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33129575
SRFF90N-N
90
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33129584
SRFF150N-N
150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33129593
SRFF240N-N
240
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33129609
SRFF305N-N
305
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33129618
SRFF390N-N
390
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33129627
SRFF490N-N
490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33129636
SRFF620N-N
620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33129645
SRFF690N-N
690
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33129654
SRFF790N-N
790
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33129663
SRFF890N-N
890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33129679
SRFF990N-N
990
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください